{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 18 mm | |
Coating | DST | |
Boortolerantie | H7 | |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | |
Inwendige koeling | ja | |
voor houder nr. 239880 − 239940 | 18 − 19,99 | |
Snijlengte l1 | 6 mm | |
Koplengte l | 20 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,8 mm/omw. | |
Producttype | Snij-inzetdeel voor het ruimen |
Artikelnummer | 239811 18 | |
Nummer fabrikant | 75J.93.18H7N |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
KOMET REAMAX® TS ruimerkop H7 Cermet ASG3000 18 mm |
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 243,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
243,00 €
€ 170,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 | 6 |
Coating | DST | ongecoat | ongecoat |
Boortolerantie | H7 | H7 | H7 |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nominale ⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Snijlengte l1 | 6 | 12 | 12 |
Toepassing bij boringtype | bij blind en doorlopend gat | bij doorlopend gat | bij blind gat |