KOMET® Wisselplaatinzet binnen, Centron 72-81 mm

Artikelnummer: 239657 72-81
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor boorkroon ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Geschikt voor boorkroon-⌀ D 72-81 mm
    Producttype Wisselplaatinzetdeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239657 72-81
    EAN/GTIN 4047109011724
    Nummer fabrikant D50 50290

    Omschrijving

    Levering:

    met bevestigingsschroef en pen.