DGPAD-XL 3L-D52-JHP Parting and Grooving Extra Long Adapters with Coolant Channels Carrying DO-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2394578
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2394578
    EAN/GTIN 7291075374490
    Nummer fabrikant 2394578
    L-nummer L23920 169

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale hoogte (OAH) 43 mm, totale lengte (OAL) 54,4 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,2 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Functionele lengte (LF) 27,7 mm
    • Totale hoogte (OAH) 43 mm
    • Totale lengte (OAL) 54,4 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen