DGPAD 2L-D32-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Channels for DO-GRIP Parting and Grooving Inserts

Artikelnummer: 2393781
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie MODULAR-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2393781
    EAN/GTIN 7291075344363
    Nummer fabrikant 2393781
    L-nummer L23920 1508

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Losse gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale lengte (OAL) 45,5 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 1,6 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 7,2 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
    • Totale lengte (OAL) 45,5 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "MODULAR-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen