DGTR 16B-2D35-JHP-SL Parting and Grooving Side Lock Type Tools with High-Pressure Coolant for CNC and Swiss Automatics

Artikelnummer: 2393674
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2393674
EAN/GTIN 7291075344202
Nummer fabrikant 2393674
L-nummer L23920 1155

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeellichaam, snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm, totale hoogte (OAH) 26,7 mm, totale lengte (OAL) 120 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 1,7 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Totale hoogte (OAH) 26,7 mm
  • Totale lengte (OAL) 120 mm
  • Schachthoogte (H) 16 mm
  • Schachtbreedte (B) 16 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 35 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Bekijk alles