SGSA 50-4-8K Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Artikelnummer: 2393552
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SELF-GRIP
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2393552
EAN/GTIN 7291075205275
Nummer fabrikant 2393552
L-nummer L24130 60

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en zijfrezen, snijdiepte, max. (CDX) 10,5 mm, snijdiameter (DC) 50 mm, aantal inzetstukken (CICT) 7, snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm, naafdikte (THUB) 3,2 mm, eff. perifeer aantal inzetstukken (ZEFP) 7

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 50 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,52 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,54 mm
  • Naafdikte (SCHURFT) 3,2 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) GSAN 4
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 7
  • Dompelhoek max. (RPMX) 1600 Rev/min.

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen