PCHRS 12.7-24 Gereedschapshouder voor 5-spleets snijplaten voor uitsparingen, groeven en afsteken op hoge schouders

Artikelnummer: 2391954
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie PENTACUT
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2391954
EAN/GTIN 7291075215236
Nummer fabrikant 2391954
L-nummer L23920 3088

Omschrijving

Omschrijving:

  • Afschuingereedschaphouder
  • Spanbreedte max. (CWX): 0,189″
  • Spanbreedte min. (CWN): 0,031″
  • Totale hoogte (OAH): 0,83″
  • Totale lengte (OAL): 4,72″

Kenmerk:

  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Snijbreedte max. (CWX): 0.189″
  • Min. Snijbreedte (CWN): 0.031″
  • Hoofdlengte (links): 0,77″
  • Totale hoogte (OAH): 0,83″
  • totale lengte (OAL): 4,72″
  • Ashoogte (H): 1/2 inch
  • Asbreedte (B): 1/2 inch

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "PENTACUT" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen