TGFH 52K-9 Blades with a Tangentially Oriented Pocket Carrying TANG-GRIP Single-Ended Inserts for Parting and Grooving

Artikelnummer: 2391450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2391450
    EAN/GTIN 7291075209723
    Nummer fabrikant 2391450
    L-nummer L23920 2715

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder voor afkortgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 10 mm, snijbreedte min. (CWN) 8,7 mm, totale lengte (OAL) 190 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 8,2 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 10 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 8,7 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 190 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 190 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen