KOMET® Verlengstuk 32 mm

Artikelnummer: 239092 32
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ABS® schacht-⌀ Ds 32 mm
    Schacht ABS
    Inwendige koeling ja
    Lengte L 70 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239092 32
    EAN/GTIN 4047109003606
    Nummer fabrikant A20 00230

    Omschrijving

    Tip:

    Andere lengtes en verlengstukken met een lager gewicht alsmede torsietrillingsdempers voor ABS® zijn op aanvraag leverbaar.