TGFHL 26-3TR-D36 Reinforced Blades for TRAUB and Index Machines Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 2390828
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2390828
    EAN/GTIN 7291075274189
    Nummer fabrikant 2390828
    L-nummer L23920 2708

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deelbare gereedschapshouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 110 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Snijdiameter (CUTDIA) 36 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen