Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

KOMET®-reducering ABS 50, ABS® ⌀ d: 25mm

Artikelnummer: 239040 25

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

gereduceerde ABS® ⌀ d 25 mm
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Opname ABS® ⌀ d1 50 mm
Afkoppellengte A 50 mm
Voorspronglengte L1 35 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239040 25
Nummer fabrikant A20 10320
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Omschrijving

Toepassing:

Voor reducering van nominale opname ABS 50 tot ABS-⌀ d.