Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

KOMET®-opname, VDI 30, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikelnummer: 239035 50

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Opname VDI 30
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 60 mm
Voorspronglengte L1 38 mm
VDI-opnamelengte b 55 mm
Buiten-⌀ d1 68 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239035 50
Nummer fabrikant A01 11152

Omschrijving

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.