KOMET® excenterverstelinrichting, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Artikelnummer: 239030 50
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Opname HSK-A 100
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 80 mm
Buiten-⌀ d1 100 mm
Voorspronglengte L1 46,5 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239030 50
Nummer fabrikant A06 56730

Omschrijving

Uitvoering:

Verstelafstand ±0,25 mm over de ⌀. 1 maatstreep komt overeen met 0,02 mm over de ⌀.

Toepassing:

Voor fijnafstelling van vol- en precisieboren.

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.