KOMET®-opname 25 mm

Artikelnummer: 239020 25
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ABS® schacht-⌀ Ds 25 mm
    Opname HSK-A 63
    Schacht ABS
    Opnamenorm DIN 69893
    Inwendige koeling ja
    Afkoppellengte A 50 mm
    Voorspronglengte L1 24 mm
    Buiten-⌀ d1 63 mm
    Producttype ABS-opname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 239020 25
    EAN/GTIN 4047109038806
    Nummer fabrikant A06 30120

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 10.000 1/min.
    • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

    Norm:

    DIN 69893

    Tip:

    Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.