TGFH 22MB-3 Parting and Grooving Blades for Other Manufacturers Blocks

Artikelnummer: 2390165
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie TANG-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2390165
    EAN/GTIN 7291075254464
    Nummer fabrikant 2390165
    L-nummer L23920 2652

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Afbreekgereedschaphouder, snijdiepte, max. (CDX) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 64 mm

    Kenmerk:

    • Breedte carrosserie (WB) 2,5 mm
    • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 2,5 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 12 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
    • Aantal zakken (NOP) 2
    • Totale lengte (OAL) 64 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TANG-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen