Alternatief product:

KOMET®-opname, SK 40, ABS® ⌀ d: 63mm

Artikelnummer: 239000 63
Korting
251,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69871
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® schacht-⌀ Ds 63 mm
Opname SK 40
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69871
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 90 mm
Voorspronglengte L1 70 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239000 63
EAN/GTIN 4047109045118
Nummer fabrikant A50 55160

Omschrijving

Uitvoering:

  • Vorm AD/B
  • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 8.000 1/min.
  • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69871

Levering:

Levering compleet met afdichtplaat en ombouwset voor vorm AD.

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.