Felsgereedschap ″Kältetechnik″ , in kunststof koffer

Artikelnummer: 239
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
Producttype BOERDELGERAET

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 239
EAN/GTIN 3148515385001
Nummer fabrikant 239
L-nummer L60130 2598

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het maken van 45° conische flares op koperen buizen zonder het metaal opnieuw te blussen
  • Toepassingsgebied: buizen met Ø 6 - 14 mm
  • Plastic doos BP.115

Kenmerk:

  • H [mm]: 67
  • B [mm]: 143
  • L [mm]: 332
  • [kg]: 1,52

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen