Palletonderwagen voor routetreinen

Artikelnummer: 23881
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23881
EAN/GTIN 4017976238814
Nummer fabrikant 23881
L-nummer L90080 1324

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 4 Zwenkwielen met polyamide wielen 200 x 50 mm wit, naaf met precisie kogellager.2 Zwenkwielen met totaal remsysteem van voren, diagonaal geplaatst. Onder rijhoogte: 235 mm.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1050
laadvlak lengte (mm): 1210
laadvlak breedte (mm): 810
Laadvlakhoogte (mm): 280
Totale lengte (mm): 1255
Totale breedte (mm): 855
Totale hoogte (mm): 327
Wielen: Polyamide
Wielmaat (mm): 200 x 50

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3