Opname 50 mm

Artikelnummer: 238560 50
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® ⌀ d 50 mm
Opname VDI 40
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 60 mm
Voorspronglengte L1 38 mm
VDI-opnamelengte b 63 mm
Buiten-⌀ d1 83 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238560 50
EAN/GTIN 4067263111078
Nummer fabrikant 238560 50

Omschrijving

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.