Opname 25 mm

Artikelnummer: 238500 25
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Opnamenorm: DIN 69893
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® ⌀ d 25 mm
Opname HSK-A 63
Schacht ABS
Opnamenorm DIN 69893
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A 50 mm
Voorspronglengte L1 24 mm
Buiten-⌀ d1 63 mm
Producttype ABS-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238500 25
EAN/GTIN 4067263110989
Nummer fabrikant 238500 25

Omschrijving

Uitvoering:

  • Opname uitgebalanceerd op Q 6,3 bij 10.000 1/min.
  • Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Norm:

DIN 69893

Tip:

Andere opnames met ABS®-aansluiting op aanvraag.