{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ABS® ⌀ d | 40 mm | |
Opname | SK 40 | |
Schacht | ABS | |
Opnamenorm | DIN 69871 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 8000 min-1 | |
Inwendige koeling | ja | |
Afkoppellengte A | 50 mm | |
Voorspronglengte L1 | 19 mm | |
Producttype | ABS-opname |
Artikelnummer | 238420 40 | |
EAN/GTIN | 4067263110903 | |
Nummer fabrikant | 238420 40 |