Gereedschapsset MicroKom BluFlex® 2 6-125 mm

Artikelnummer: 238394 6-125
Korting
1436,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Spindelbereik-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Spindelbereik-⌀ 6 mm - 125 mm
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238394 6-125
EAN/GTIN 4047109222762
Nummer fabrikant M04 10020

Omschrijving

Levering:

resp. 1 plaathouder: M05 20101
M05 20151
1 Brug: M05 80101
1 Kerfvertandingselement: M05 90100
1 Vulstuk: M05 90501
resp. 1 boorstang: B05 20100 gr. ⌀ 6 – 10 mm
B05 20140 gr. ⌀ 10 – 14 mm
B05 20180 gr. ⌀ 14 – 18 mm
B05 20220 gr. ⌀ 18 – 22 mm
B05 20260 gr. ⌀ 22 – 26 mm
4 Wisselplaten: TOGX 090204EN-14 BK60 nr. W57 14140.0460
resp. 2 wisselplaten: TOGX 140304EN-14 BK60 nr. W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 nr. W57 04140.0260
WOHX 02T001EL-G12 BK6440 nr. W00 04120.016440
resp. 1 vaantjessleutel: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.