KOMET® snijplaathouder 90° voor M03Speed Voorwaarts, Geschikt voor M03 maat: 62-82

Artikelnummer: 238374 62-82
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor M03 maat Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor grootte M03 62 − 82
Afkoppellengte L1 103 mm
ISO-code wisselplaat TOHX 0902..
Wisselplaatschroevenset 239653 8IP4
Wisselbrug 238372 62; 82
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 238374 62-82
EAN/GTIN 4047109024922
Nummer fabrikant M03 10043

Omschrijving

Tip:

Gebruik alleen mogelijk in combinatie met wisselbrug nr. 238372.