Eurobakkenwagens

Artikelnummer: 2381
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Etagewagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2381
    EAN/GTIN 4017976023816
    Nummer fabrikant 2381
    L-nummer L90080 381

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis- en profielstaal constructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Schroefconstructie. Etages met houten plaat, toplaag in beukendecor. Variabel inschroefbaar, in een raster van 50 mm, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. 3 Houten etages met 10 mm hoge rand.4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 250
    laadvlak lengte (mm): 410
    laadvlak breedte (mm): 610
    Etagehoogten (mm): 251, 551, 851
    Draagvermogen etage (kg): 80
    Totale lengte (mm): 525
    Totale breedte (mm): 666
    Totale hoogte (mm): 1101
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 125 x 32

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen