Verloopstuk HW63, Aansluiting: HW20

Artikelnummer: 237672 HW20
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW20
Inwendige koeling ja
Lengte L 32 mm
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237672 HW20
EAN/GTIN 4045197779182
Nummer fabrikant 237672 HW20