Opname, BT 50, Aansluiting: HW80

Artikelnummer: 237656 HW80
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW80
Buiten-⌀ 80 mm
Opname BT 50
Opnamenorm JIS B6339
Vorm ADB
Inwendige koeling ja
Lengte L 37 mm
Afkoppellengte A-maat 75 mm
Producttype HW-opname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237656 HW80
EAN/GTIN 4045197677440
Nummer fabrikant 237656 HW80