Digitale precisie-kotterkop HW, Aansluiting: HW63

Artikelnummer: 237602 HW63
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aansluiting Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting HW63
Inwendige koeling ja
geschikte wisselplaat CC..09T3..
Spindelbereik-⌀ 86,9 mm - 116,1 mm
Nuttige lengte L1 110 mm
Wisselplaatschroef 237606 Maat 2
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237602 HW63
EAN/GTIN 4045197816641
Nummer fabrikant 237602 HW63

Omschrijving

Uitvoering:

Aanzetnauwkeurigheid 0,001 mm in ⌀ via afleesunit nr. 237601.

Toepassing:

Bij voorkeur met wisselplaat nr. 237695237698.
Met opname nr. 237651237656.

Tip:

Wisselplaathouder 237604 5 voor uitbreiding naar ⌀-bereik van 104,9 tot 134,1.