Uitvoering:
Met
digitale spindelkop nr.
237568,
digitale afleesunit nr.
237601, boorstangen en toebehoren in koffer.
Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.
Met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in ⌀.⌀-Instelling met uiterst geringe omkeerspeling door direct meetsysteem.
Voor ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Toepassing:
Voor kotterstalen met schacht-⌀ 16 mm en precisie-kotterkopbruggen. Met ISO-wisselplaten type CC..0602...
Levering:
1 Spindelkop: Nr.
237568 HW63
resp. 1 boorstang (max. uitdraailengte): Nr.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
resp. 1 boorstang(max. uitdraailengte): Nr.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Wisselplaathouder voor brug: Nr.
237564 06
1 Wisselplaat: Nr.
260052 gr. CU7010 (CCMT 060204)
1 digitale afleesunit: Nr.
237601
Reservedeel:
Wisselplaatschroef nr.
219830.
Advies: