{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aansluiting | HW63 | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ D1 | 63 mm | |
Nuttige lengte L1 | 50,5 mm | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 237516 HW63 | |
EAN/GTIN | 4062406114534 | |
Nummer fabrikant | 237516 HW63 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Spindelkop ⌀ 9,75 − 152,1 mm HW63
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 1.107,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.126,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 1.806,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aansluiting | HW63 | HW63 | |
Buiten-⌀ D1 | 63 | 80 | |
Inwendige koeling | ja | ja | ja |
Nuttige lengte L1 | 50,5 | 89,5 | |
Producttype | Spindelgereedschap | Spindelgereedschap | Spindelgereedschap |