Micro-uitdraaikop Digitaal ⌀ 0,3 - 7,1 mm

Artikelnummer: 237493
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling ja
Buiten-⌀ D1 25 mm
⌀ D3 4 mm
Nuttige lengte L1 25 mm
Schacht-⌀ D2 10 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 237493
EAN/GTIN 4045197816436
Nummer fabrikant 237493

Omschrijving

Uitvoering:

Instelnauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje / via nonius 0,002 mm in ⌀.
Digitale uitdraaikoppen met extra, nauwkeurige afleesmogelijkheid op 0,001 mm in ⌀ via digitale afleesunit nr. 237601 (apart bestellen).
⌀-Instelling met uiterst geringe omkeerspeling door direct meetsysteem.

Toepassing:

Met snij-inzetdeel nr. 237621, adapter nr. 237624 en snijplaat nr. 237625.