KOMET® Unisix®-wisselplaat 42-110

Artikelnummer: 236980 42-110

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 23,76 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 19,80 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ISO-code wisselplaat WOEX 080404
    Omschrijving 42-110
    Soort BK7710
    Type Alum.; CuZn
    Snijmateriaal HM
    Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
    Producttype Wisselplaat voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236980 42-110
    EAN/GTIN 4047109085718
    Nummer fabrikant W29 42110.047710

    Toepassingstabel

    Alu kunststoffen
    N
    600
    Aluminium (kortspanend)
    N
    300
    Aluminium > 10% Si
    N
    250
    CuZn
    N
    300
    Grafiet, GFK, CFK
    N
    150
    nat maximaal
     
    droog
     

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Tip:

    De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen