KOMET® Unisix®-wisselplaat 42-010

Artikelnummer: 236860 42-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 27,48 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,90 / Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 080404
Omschrijving 42-010
Soort BK6115
Type GG(G); ST900
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,16 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236860 42-010
EAN/GTIN 4047109099272
Nummer fabrikant W29 42010.046115

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
160
RVS > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.
Niet op de binnensnijkanten van de volboor gebruiken!