KOMET® Unisix®-wisselplaat 34-010

Artikelnummer: 236740 34-010

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,26 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,05 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W29 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 06T304
Omschrijving 34-010
Soort P25M
Type ST900
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,15 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236740 34-010
EAN/GTIN 4047109058965
Nummer fabrikant W29 34010.0403

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
300
Staal < 750 N/mm²
P
250
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
160
Staal < 1400 N/mm²
P
130
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

Tip:

De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.