KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 90° Nabewerken 83-124

Artikelnummer: 236688 83-124
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder 83 mm - 124 mm
ISO-code wisselplaat CCMT 120404
Klemschroevenset 239652 20IP (6,3 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236688 83-124
EAN/GTIN 4047109014763
Nummer fabrikant G03 70200

Omschrijving

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.