KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 90° Nabewerken, Houder: 39-53

Artikelnummer: 236688 39-53
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder 39 mm - 53 mm
ISO-code wisselplaat CCMT 09T304
Klemschroevenset 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236688 39-53
EAN/GTIN 4047109014732
Nummer fabrikant G03 70170

Omschrijving

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.