KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 90° Voorbewerken 30-41

Artikelnummer: 236686 30-41
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Houder 30 mm - 41 mm
    Wisselplaat W 29 24-010 24-110
    ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
    Klemschroevenset 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Producttype Halster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236686 30-41
    EAN/GTIN 4047109014701
    Nummer fabrikant G03 70141

    Omschrijving

    Toepassing:

    Met wisselplaat nr. 236840; 236910; 236980.

    T.b.v.:

    2-Snijder G01 nr. 236680236682.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen