KOMET TwinKom® houder voor 2-snijder α = 80° Voorbewerken, Houder: 51-71

Artikelnummer: 236684 51-71
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Houder Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Houder 51 mm - 71 mm
Wisselplaat W 83 32 − ...
ISO-code wisselplaat SOEX 090408
Klemschroevenset 239653 15IP2 (2,8 Nm)
Producttype Halster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236684 51-71
EAN/GTIN 4047109014879
Nummer fabrikant G03 80060

Omschrijving

Toepassing:

Met wisselplaat nr. 236520236576.

T.b.v.:

2-Snijder G01 nr. 236680236682.