KOMET TwinKom® basisdeel voor 2-snijder zonder axiale verstelling met ABS®-schacht 64-91 mm

Artikelnummer: 236680 64-91
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Bol; Dwarsboren; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik Dmin-Dmax 64 mm - 91 mm
Uitvoering kort
Schacht ABS
Boortoepassing Bol; Dwarsboren; schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Totale lengte Ltotaal 70 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236680 64-91
EAN/GTIN 4047109262065
Nummer fabrikant G01 72022

Omschrijving

Uitvoering:

  • Radiaal instelbare klemhouders voor absolute tweesnijdigheid maken ook de ombouw tot getrapt gereedschap voor grotere snijdieptes mogelijk.
  • Compact gereedschapstype.
  • Instelbare kogelspuitmond voor gerichte koelvloeistoftoevoer naar de snijkanten.
  • Bij diepe kotterbewerkingen zorgen de spiraalgroeven voor de spaanafvoer.
  • Minimaalsmering-1-kanaal compatibel

Tip:

Houders en wisselplaten a.u.b. apart bestellen.
Andere uitvoeringen en andere maten met axiale verstelling op aanvraag.
Bestelvoorbeeld:
1× nr. 236680 maat 24−32 − basisdeel voor 2-snijder G01.
2× nr. 236684 maat 24−32 − houder voor 2-snijder.
10× nr. 236520 maat 18−010 − wisselplaten voor universeel gebruik (soort BK8425).