KOMET® Wisselplaatinzet V464 (afb. nr. 4), Type: 100

Artikelnummer: 236675 100
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaatinzetdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236675 100
EAN/GTIN 4047109011793
Nummer fabrikant D50 55110

Omschrijving

T.b.v.:

Boorkroon ⌀ D: 100; 105; 110; 115; 145; 150; 155 mm

Levering:

met bevestigingsschroef en pen.