KOMET® verlengstuk 80 mm

Artikelnummer: 236669 80
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

ABS® T ⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ABS® T ⌀ d 80 mm
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Lengte L 125 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236669 80
EAN/GTIN 4047109088986
Nummer fabrikant A20 05671

Omschrijving

Tip:

Compatibel met ABS® N.