KOMET® Basisdeel, 6×D, ⌀ DC: 40mm

Artikelnummer: 236652 40
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 6×D
  • Schacht: ABS
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 40
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 6×D
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Geschikt voor boorkroon 40 mm - 45 mm
Nuttige lengte L1 260 mm
Basisdeel-⌀ d1 38,5 mm
Totale lengte Ltotaal 310 mm
ABS® schacht-⌀ Ds 63 mm
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236652 40
EAN/GTIN 4047109076297
Nummer fabrikant V47 40401

Omschrijving

Uitvoering:

  • Proceszeker tot 6×D.
  • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
  • Schachtuitvoering ABS.

Toepassing:

Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.

Tip:

overige maten en reserveonderdelen op aanvraag.