KOMET KUB Centron® boorkroon, ⌀ DC: 42mm

Artikelnummer: 236650 42
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boortoepassing: Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Centron®
Nominale ⌀ D 42
Boortoepassing Centreerboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
voor inch-⌀ 1 21/32 inch
Basisdeelmaat 40
Schroef voor basisdeel 239655 20IP1
Centreerpunt-maat 40
ISO-code wisselplaat WOEX 05T304
Wisselplaatschroevenset 239655 8IP2 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236650 42
EAN/GTIN 4047109025738
Nummer fabrikant V46 50420

Omschrijving

Uitvoering:

  • Proceszeker tot 8 (9)×D.
  • Centrering door centreerpunt en geleidingsblokjes.
  • Stijf scheidingspunt tussen basiselement en boorkroon.
  • ⌀ van de geleidingsblokjes is afgestemd op wisselplaat met 0,4 mm-hoekradiussen. Bij doorlopende boringen kan de ⌀ van de geleidingsblokjes met onderlegfolie worden afgestemd.

Toepassing:

  • Voor roterend en niet-roterend, alsmede voor verticaal en horizontaal gebruik in alle materialen.
  • Met centreerpunt nr. 236655236657.
  • Met wisselplaat nr. 236740237080.

T.b.v.:

Basisdeel nr. 236652236654.

Levering:

Boorkroon inclusief geleidingsblokjes (reservegeleidingsblokjes nr. 236658). Vanaf ⌀ 65 mm met wisselplaatinzetten (wisselplaatinzet buiten +1 mm in ⌀ instelbaar).