KOMET KUB Trigon® wisselplaat-volboor ABS 50 29,5 mm

Artikelnummer: 236635 29,5
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 3×D
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie KUB Trigon®
    Nominale ⌀ D 29,5
    Boordiepte voor wisselplaatboor tot 3×D
    Schacht ABS
    Boortoepassing Centreerboren; doorboren; Bol; beperkt dwarsboren; Uitholling; Schuine uittrede; schuin aanboren
    Inwendige koeling ja
    Nuttige lengte L1 90 mm
    Afkoppellengte LA 125 mm
    ABS® schacht-⌀ Ds 50 mm
    Bereikbare maximale ⌀ door uitsturen 32,5 mm
    Maximale verstelgrens Vmax 1,5 mm
    ISO-code wisselplaat WOEX 05T304 24-...
    Wisselplaatschroevenset 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Aantal snijkanten Z 1
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 236635 29,5
    EAN/GTIN 4047109099692
    Nummer fabrikant V30 72951

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Speciale productiemethode voor extreem grote spaanruimtes bij maximale stijfheid.
    • Specifieke plaatsing van de wisselplaten voor boringen zonder terugtrekgroeven en exacte maatvastheid (normaliter ±0,1 mm).
    • Inwendige koeling direct op de snijkanten (uitgekiende geometrie, ideaal voor minimaalsmering).
    • 3 − 10 bar koelvloeistofdruk is voldoende.
    • Voor niet-roterend en roterend gebruik.
    • Excentrisch boren: ⌀-afhankelijk tot 1,5 mm.

    Toepassing:

    Met wisselplaten nr. 236740237080.

    Levering:

    Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

    Tip:

    • Let op! Bij het terugtrekken van de boor valt een schijf weg. Bij draaiende werkstukken is er gevaar voor ongelukken! Neem veiligheidsmaatregelen.
    • Op aanvraag − linkssnijdend; − 2×D, ... ; − andere ⌀; − speciale uitvoeringen − torsietrillingsdemper voor ABS voor trillingsarme bewerking, met maximale standtijd en minimaal geluidsniveau.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen