{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominale ⌀ D | 38 | |
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | |
Schacht | ISO 9766 | |
Boortoepassing | beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Nuttige lengte L1 | 114 mm | |
voor inch-⌀ | 1 1/2 inch | |
Afkoppellengte LA | 141 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 40 mm | |
Schachtlengte Ls | 68 mm | |
ISO-code wisselplaat | SOGX 120408 42-... | |
Wisselplaatschroevenset | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Producttype | Wisselplaatboor |
Artikelnummer | 236615 38 | |
EAN/GTIN | 4047109277021 | |
Nummer fabrikant | U43 33800 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht 38 mm
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 594,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 511,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D | 3×D |
Boortoepassing | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren | beperkt centreerboren ;afgerond beperkt ;beperkt dwarsboren ;beperkt pakketboren ;beperkt schuine uittrede ;beperkt schuin aanboren |
Inwendige koeling | ja | ja |
Schacht-⌀ Ds | 40 | 40 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Serie | KUB Pentron® | POWER DRILL |
voor inch-⌀ | 1 1/2 | 1 1/2 |