KOMET® Wisselplaat 39-210

Artikelnummer: 236565 39-210
Korting
21,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,82 21,00 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,35 17,50 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aanduiding type W83 Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOEX 110508
Omschrijving 39-210
Soort BK6130
Type GG(G)
Snijmateriaal HM
Voeding f in staal < 900 N/mm2 0,22 mm/omw.
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236565 39-210
EAN/GTIN 4047109204737
Nummer fabrikant W83 39210.086130

Toepassingstabel

GG(G)
K
160
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

aan de omtrek geslepen, met afgeronde snijkant en gesinterde spaanvormgroef.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Quatron® 235500235505.
Niet op de binnensnijkanten van de volboren gebruiken!
Alleen voor KUB Centron Powerline.