Slijpschijf TOUCH 115x3x22,23 mm WA46R BASIC Roestvrij staal/NE-metaal

Artikelnummer: 236318
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236318
EAN/GTIN 9003172363189
Nummer fabrikant 236318
L-nummer L50190 10

Omschrijving

Omschrijving:

Een bijkomend voordeel is het optimale aanpassingsvermogen van de BASIC* TOUCH aan het werkstuk voor slijpen, afbramen en vorm geven. Zelfs het doorslijpen van non-ferrometalen is mogelijk.

Kenmerk:

  • Form: 27 Schleifwerkzeug R/3
  • Specificatie : WA 46 R- BF
  • Afmeting (D x U x H): 115 x 3 x 22,23 mm
  • diameter: 115 mm
  • Sterkte: 3 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Door de wafelstructuur slijpt u koel en met een goede spaanafvoer, wat materiaalverkleuring voorkomt
  • Trillingsarm dankzij het lage gewicht en de speciale structuur – dit garandeert een soepel verloop en minder lawaai
  • Universeel inzetbaar

Toepassing:

  • Voor het slijpen, doorslijpen, afbramen en vormgeven van roestvrij staal en non-ferrometalen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.