Meubelrolplateau's

Artikelnummer: 2358
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Transportroller

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2358
    EAN/GTIN 4017976023588
    Nummer fabrikant 2358
    L-nummer L90080 326

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Met laadvlak van beuken multiplex, bekleed met antislip rubber. 4 Zwenkwielen van massief rubber 125 x 38 mm, streeploos.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 500
    laadvlak lengte (mm): 800
    laadvlak breedte (mm): 600
    Laadvlakhoogte (mm): 175
    Totale lengte (mm): 800
    Totale breedte (mm): 600
    Totale hoogte (mm): 175
    Wielen: Massief rubber streeploos
    Wielmaat (mm): 125 x 38