Omschrijving:
Slingerwielen voor vlakschuren worden voornamelijk gebruikt in de machine- en matrijsproductie voor voordraaien en fijn slijpen. Uw doel is om vlakke of rechte werkstukken te bereiken. De dop van zeer poreuze slijplichamen en speciale korrels zorgt voor een optimaal oppervlakteresultaat en hoge slijpprestaties. De specificaties voor ongelegeerd en laaggelegeerd staal, die qua hardheid en structuur overeenkomen, zorgen voor uitstekende maalresultaten.
Kenmerk:
- Vorm: Één zijde wordt uitgesneden
- Korrelgrootte: 36
- VS /max: 35 m/s
- Specificatie : 200 X 10
- Afmeting (D x D x H): 400 x 50 x 127 mm
- Diameter: 400 mm
- Dikte: 50 mm
- Gat: 127 mm
- Geschiktheid van materiaal: Staal
Voordeel:
- Massa koeler
- Zelfslijpend
- Hoge standtijd
Toepassing:
- Voor voorfrezen en fijn slijpen in machine- en matrijsproductie