Bekerslijpschijf Hars 152/120x51x5/8″ A 16 P4 B84 PREMIUM Staal

Artikelnummer: 23525
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 23525
EAN/GTIN 9003170235259
Nummer fabrikant 23525
L-nummer L50150 137

Omschrijving

Omschrijving:

Voor de opname van het gereedschap is er de keuze uit asgat H=22,23 mm en de schroefdraaduitvoering M14. Let op de omtreksnelheid : max. 50 m/s

Kenmerk:

  • Form: 11ZT CON.KOMSCH
  • Specificatie : W=30, E=19, K=63
  • Afmeting (D / J x T x GE): 152 / 120 x 51 x 5/8″ mm
  • diameter: 152 mm
  • Sterkte: 51 mm
  • Korrelgrootte: 16
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Optimale materiaalverwijdering bij slijpbewerkingen op grote oppervlakken
  • Stevig en zeer duurzaam
  • Uitgebreid assortiment

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Toepassing:

  • Voor veeleisende toepassingen op verschillende soorten staal
  • Voor het slijpen van randen, opschonen van oppervlakken, wegslijpen van lasnaden en voor afschuinen

Advies:

  • Korrelgrootten 16 en 36 voor grof slijpen
  • Gebruik speciale bescherming voor komstenen
  • Neem een bedrijfssnelheid van maximaal 50 m/s in acht

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen