1/4″ Dopsleutel met 2-vaks kogelhouder, lang 8 mm

Artikelnummer: 2350M 8mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2350M 8mm
EAN/GTIN 4991644009220
Nummer fabrikant 2350M 8mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 50 mm
Dimensie D2: 11,2 mm
D1: 12,3 mm
Lengte: 5 mm
Hoogte: 40 mm
Drive: 1/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 8 mm
Binnenzeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen